Airam - LED T8 G13 1,2 m 840 2700lm - 3700064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 240...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 2700...2700 lm
Lysutbytte lampe - 2700 lm/W
Lampeform - Kule
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6435200238061
Elnummer
3700064
Leverandørens varenummer
3700064
Typebeskrivelse
LED T8
Merkespenning fra/til:
240...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
2700...2700 lm
Lysutbytte lampe:
2700 lm/W
Lampeform:
Kule
Sokkel:
G13
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
0...0 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
3000 lm
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
210...210 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
26 mm
Lengde:
1200 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,082
Med lampebetegnelse:
T8
Min. antall koblingssykluser:
500000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
50000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• G13 sokkel
• Fargetemperatur 4000K
• 270gr lysspredning
• 2700 lumen
• Ra80
• Energiklasse A++
• Lengde 1,2 meter
• Diameter 26 mm
• Levetid 50 000 timer / L70
• 100% lys umiddelbart
• Erstatter 36W T8 lysstoffrør
NB! Medfølgende LED starter MÅ benyttes for å koble ut eksisterende magnetiske reaktor.
-For armaturer med magnetisk forkobling.
-Eksisterende tenner fjernes og erstattes med medfølgende LED starter.