Aneta Lighting - PULSE highbay DALI 42/1200 27-42W, IP23, 125000t - 71215-70

KopierKopier
Aneta Lighting - PULSE highbay DALI 42/1200 27-42W, IP23, 125000t

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 125000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Lysfarge - Hvit

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661275645

Elnummer

3308617

Leverandørens varenummer

71215-70

Typebeskrivelse

3308617

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

125000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Med lyskilde:

Ja

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...230 V

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Utskiftbar drivenhet:

nei

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Materiale i reflektor:

Aluminium

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Effektiv lysstrøm:

6720 lm

Lysutbytte:

160 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

107 mm

Høyde/dybde:

64,8 mm

Lengde:

1250 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

PULSE highbay er en energieffektiv og praktisk LED armatur med mange bruksområder! Armaturen gir godt lys med god spredning og egner seg veldig godt i lager og industrivirksomhet. Det er mulig å kjøpe en rast for ekstra beskyttelse og lavere blending (UGR<19). Armaturen er monteringsvennlig (direkte/nedhengt) og kommer med gjennomgangskabling og hurtigklemmer i begge ender. Høy ytelse (>160lm/W) og lang levetid (>125.000t)! Effekten kan justeres i fire trinn direkte på driveren. Tilgjengelig i to fysiske størrelser og tre wattstyrker, samt med DALI.