Aneta Lighting - SKYLIGHT WIRE 1 METER WIRE FOR SKYLIGHT LED-PANEL - 71079-01

KopierKopier
Aneta Lighting - SKYLIGHT WIRE 1 METER WIRE FOR SKYLIGHT LED-PANEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Wireoppheng

  • Farge - Nikkel

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1000 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7041661271432

Elnummer

3303680

Leverandørens varenummer

71079-01

Typebeskrivelse

3303680

Type tilbehør/reservedel:

Wireoppheng

Farge:

Nikkel

Materiale:

Stål

Lengde:

1000 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Pendeloppheng for Skylight FRAMELESS LED-panel. Passer like godt til montasje i vannrett tak som i skråtak. Settet består av fire wire à 1m og hengslet takfeste med hurtiglåsing.