Belden Wire & Cable - Belden 9463NH PLC/DCS control - B9463NH4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter indre leder - 0,965 mm
Indreleder-klasse - Kl.2 = flertrådet
Diameter ytre leder - 1,981 mm
Antall skjermlag - 2
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452000170
Elnummer
1097813
Leverandørens varenummer
B9463NH4
Typebeskrivelse
Kabel IDS -Twinax
Diameter indre leder:
0,965 mm
Indreleder-klasse:
Kl.2 = flertrådet
Diameter ytre leder:
1,981 mm
Antall skjermlag:
2
Materiale i ytre kappe:
Andre
Karakteristisk impedans:
78 Ohm
Materiale i indre leder:
Kobber
Indre leder overflate:
Fortinnet
Materiale i ytre leder:
Kobber
Ytre leder overflate:
Fortinnet
Lederform ytre leder:
Folie + fletting
Dielektrisk:
Full-PE
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
6,35 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
63,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
63,5 mm
Forlegging i jord:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-15...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-45...80 °C