Belden Wire & Cable - KAT5e UTP 4p mobilbruk 2xkappe - B1305A04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,277 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071452001344
Elnummer
1097863
Leverandørens varenummer
B1305A04
Typebeskrivelse
Kabel AV-RJ45 kabel for lyd og bilde
Nominelt ledertverrsnitt:
0,277 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,609 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge + ringer
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Andre
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,493 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
75 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
75 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
75 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-30...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-30...75 °C
Kategori:
5E
NVP verdi:
70 %