Belden Wire & Cable - Videokoaks 5xMiniHR 152mT - B1279R03

KopierKopier
Belden Wire & Cable - Videokoaks 5xMiniHR 152mT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter indre leder - 0,457 mm

  • Indreleder-klasse - Kl.1 = entrådet

  • Diameter ytre leder - 1,88 mm

  • Antall skjermlag - 2

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071452001122

Elnummer

1097841

Leverandørens varenummer

B1279R03

Typebeskrivelse

Kabel AV- Videokabel-Analog

Diameter indre leder:

0,457 mm

Indreleder-klasse:

Kl.1 = entrådet

Diameter ytre leder:

1,88 mm

Antall skjermlag:

2

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Karakteristisk impedans:

75 Ohm

Materiale i indre leder:

Kobber

Indre leder overflate:

Fortinnet

Materiale i ytre leder:

Kobber

Ytre leder overflate:

Fortinnet

Lederform ytre leder:

Folie + fletting

Dielektrisk:

Skum-PE

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Svart

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Ytterdiameter omtrentlig:

9,703 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

101,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

101,6 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

101,6 mm

Forlegging i jord:

nei

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...75 °C

Beldens mini-HR kabel har fem ”HD-klare” koakskabler under felles kappe.Kablen er godt skjermet og har gode elektriske egenskaper, og kan derfor brukes på lange strek ved et RGBHV signal.Ytterkappe : Sort matt PVC, Kabelmål: 0,46/1,88/2,90mm (x5stk)