Carlo Gavazzi - DIA53S72420A Strømrelé - DIA53S72420A

KopierKopier
Carlo Gavazzi - DIA53S72420A Strømrelé

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0...0 A

  • Funksjon énfase understrøm - nei

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956007893

Elnummer

4134962

Leverandørens varenummer

DIA53S72420A

Typebeskrivelse

4134962

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Gjeldende måleområde strøm:

0...0 A

Funksjon énfase understrøm:

nei

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

Ja

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

nei

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Ekstern strømtransformator:

nei

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

81 mm

Dybde:

67,2 mm

Strømtransformator med grenseverdi. Måleområde 20 A. Åpen kollektor utgang maks. 40VDC/ 100mA. Modulærutførelse med byggebredde 1-modul.