Carlo Gavazzi - SSR 400VAC/100A 4-20mA - RM1E40AA100

KopierKopier
Carlo Gavazzi - SSR 400VAC/100A 4-20mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Antall faser - 1

  • Nominell driftsstrøm ved AC-1 - 0 A

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5350035341179

Elnummer

4134754

Leverandørens varenummer

RM1E40AA100

Typebeskrivelse

4134754

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Antall faser:

1

Nominell driftsstrøm ved AC-1:

0 A

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

0 A

For rekkemontasje:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-51:

100 A

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

0 A

Nominell driftstrøm le ved AC-53b:

0 A

1-polet Solid state rele (SSR) for nominell nettspenning inntil 400V. Maks. last 100A. Styreinngang 4-20mA. Industriutførelse. Fasesnittkobling.