Castor - Selvborende Skrue SP 4,2mm x 25mm - SP 4,2x25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengediameter - 4,2 mm
Lengde - 25 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793181
Elnummer
1300548
Leverandørens varenummer
SP 4,2x25
Typebeskrivelse
SP 4,2 x 25
Materiale:
Stål
Gjengediameter:
4,2 mm
Lengde:
25 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjenging:
Gjengeformende
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Andre
Herdet:
Ja
Selvborende skrue panhode 4,2 x 25mm. Bits: PH2 Elsink