Chauvin Arnoux - CA 6555 Isolationstester 15KV - 8062497

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - nei

  • Merketestspenning 250 V - nei

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445292530

Elnummer

8062497

Leverandørens varenummer

8062497

Typebeskrivelse

8062497

Indikering:

Grafisk

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,01...1500000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

Ja

Merketestspenning 5000 V:

Ja

Merketestspenning justerbar:

Ja

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

Ja

Lavmotstandsmåling:

nei

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

Ja

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

nei

Momentanverdilagring:

Ja

Grensesnitt:

Ja

CA 6555 Isolasjonstester måler isolasjonskvalitet DAR, PI og DD kapasitans og AC/DC strømmer. CA 6555 har en enkel betjening og målingene vises tydelig på det store grafiske display. Utover de faste testspennnger, 500/1000/2500/5000/10000V/15000V, kan CA 6555 fritt programmeres fra 41-15000V, likeledes kan PI brukerdefineres fra opp til 99 min. CA 6555 lader automatisk ut måleobjektet etter endt måling.
Med CA 6555 kan man foreta en step-test måling med 10 ramper, både rampe opp og rampe ned. CA 6555 har en hukommelse for lagring opp til 80.000 målepunkter. CA 6555 måler og regner ut bl.a. automatisk polarisasjonsindex (PI), DAR og DD, isoleringen på maskinerer for kontroll av ledningers kondition. CA 6555 har programmerbare alarmer og programmerbar test varighet opp til 99 min og 59 sekunder. CA 6555 har smooth funksjon for ustabile målinger. CA 6555 har også funksjonen ""Burning Mode"", som brukes for å fremprovosere lysbuer som avslører dårlig isolasjon.
Med den medfølgende software ""Dataview"", kan instrumentet fjernstyres og overføre data til PC for videre dokumentasjon.
CA 6555 leveres komplett i veske til 2x3m ekstra høyspenningsisolerte testledninger (rød/blå) 1 sort ekstra høyspenningsisolert ledning, 1 blå ekstra høyspenningsisolert ledning 0,35m, 3 krokodilleklemmer, Dataview software, USB kabel, 1x2m 230V forsyningskabel og brukermanual. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 1000V.