Cimco - 1000V Sikkerhetsskrutrekkersett elektronikk. 7 deler - 112050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 5
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137686
Elnummer
8839999
Leverandørens varenummer
112050
Typebeskrivelse
8839999
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
5
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
7
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Blad, isolasjon og håndtak er uatskillelig forbundet. Enheten er testet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.
Det ideelle verktøyet spesielt for de minste skruene på elektroniske og elektriske komponenter. Perfekt for presisjonsmekanikk, elektronikk, modellbygging og lignende arbeid.
Fargekodet ring gjør det enkelt å identifisere skruetypen:
Torx (T): Lys grønn ring
Philips (PH): Lys blå ring
Unbrako (SW): Gul ring
Rett/flat spor: Hvit
Settet består av:
1 stk: Skrutrekker for rett/flatt spor 1.5x0.3x40mm. Lengde 140mm
1 stk: Skrutrekker for rett/flatt spor 1.8x0.3x60mm. Lengde 160mm
1 stk: Skrutrekker for rett/flatt spor 2.0x0.4x60mm. Lengde 160mm
1 stk: Skrutrekker for rett/flatt spor 2.5x0.4x75mm. Lengde 175mm
1 stk: Skrutrekker for rett/flatt spor 3.0x0.5x75mm. Lengde 175mm
1 stk: Skrutrekker for stjerne spor PH00x40mm. Lengde 140mm
1 stk: Skrutrekker for stjerne spor PH0x60mm. Lengde 160mm