Cimco - Avisoleringskniv Kabifix FK28 - 8814160

KopierKopier
Cimco - Avisoleringskniv Kabifix FK28

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 6...28 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701034447

Elnummer

8814160

Leverandørens varenummer

8814160

Typebeskrivelse

Kabelkniver, avisoleringsknive

Nominell inngangsstrøm inverter:

6...28 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Spiralsnitt:

nei

AVISOLERINGSKNIV KABIFIX FK28