Cimco - Pressbakkesett isol.0,5-6mm² - 106010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Ovalpressing
Tverrsnitt - 0,5...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060100
Elnummer
2099763
Leverandørens varenummer
106010
Typebeskrivelse
2099763
Bruksområde:
Isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Ovalpressing
Tverrsnitt:
0,5...6 mm²
Presstang med utskiftbare bakker.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Pressbakkesett isol. 0,5 - 6 mm2.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Pressbakkesett isol. 0,5 - 6 mm2.