Cimco - Skrutrekker m/holder - 110784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 4 mm
Tykkelse på klinge - 0,8 mm
Total lengde - 225 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103107843
Elnummer
8839442
Leverandørens varenummer
110784
Typebeskrivelse
8839442
Klingebredde:
4 mm
Tykkelse på klinge:
0,8 mm
Total lengde:
225 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Bladdiameter:
7,7 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
Ja
Buet klinge:
Ja
Type skaft:
Rund