Cimco - Skrutrekkersett stjerne uisolert 6 deler. 4 stk for Phillips og 3 stk Pozidriv - 117145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 3
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 3
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137082
Elnummer
8839928
Leverandørens varenummer
117145
Typebeskrivelse
8839928
Antall stjerneskrutrekkere PH:
3
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
3
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
6
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Skrutrekkerne har polert matt forkrommet klinge.
Settet består av:
Phillips:
PH1 x 80 mm
PH2 x 100 mm
PH3 x 150 mm
Pozidriv:
PZ1 x 80 mm
PZ2 x 100 mm
PZ3 x 150 mm