CQR Security Ltd. - Stiftepistol T-25 - AF-T25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - nei
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - nei
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791000728
Elnummer
6255499
Leverandørens varenummer
AF-T25
Typebeskrivelse
Installasjonsutstyr - festemateriell
Hammerstiftemaskin:
nei
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
nei
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Låsbar:
nei
Rekylfri:
nei
Stiftepistol T-25