Utgått

CTM Lyng - Sparebryter Hjemme/Ute Polarhvit - 5401467

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - Sparebryter Hjemme/Ute Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Med belysning - nei

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Med signallampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7071007005407

Elnummer

5401467

Leverandørens varenummer

5401467

Typebeskrivelse

5401467

Modell / utførelse:

Andre

Betjeningsmåte:

Andre

Med belysning:

nei

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Med signallampe:

Ja

Tilbakemelderkontakt:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Lime

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

Ja

Påtrykt:

Bokstaver

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Trådløst styrepanel Hjemme/Ute

Trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.
Kan brukes som et rent styrepanel for varme (termostater), for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor bryteren fungerer som en hovedbryter for
å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting.

Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Batteri: CR2032 Batterilevetid: 5 år v/normal bruk
RF: 868.100 MHz +5 dBm Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20