DEVI - DEVImat 100 100 W 0,5x2,0m 1,0m² (innendørs) - 140F0401

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 100...100 W

  • Effekt - 100 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703466202920

Elnummer

1035302

Leverandørens varenummer

140F0401

Typebeskrivelse

VARMEKABEL ROMOPPVARMING

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

100...100 W

Effekt:

100 W/m²

Overflate:

1

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

7,4 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

4000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

2000 mm

Tykkelse:

3 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

Kabel type: 2-leder med skjerm
Spenning: 230 V
Diameter kabel : 3 millimeter
Tilledning: 4 meter
Maks. temperatur:120°C
Effekt: +10% / -5%