Eaton Electric - Eaton Ellipse ECO wall-mount kit - ELWALL

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3553340620010

Elnummer

6601919

Leverandørens varenummer

ELWALL

Typebeskrivelse

ELWALL

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Monteringsdetaljer for veggmontering, Ellipse ECO.