Eaton Electric - Endekappe BB-EC/2+3P for 2 og 3-pol samleskinner - 120805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 16 mm
Bredde - 17 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081186358
Elnummer
1654961
Leverandørens varenummer
120805
Typebeskrivelse
BB-EC/2+3P
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
16 mm
Bredde:
17 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
8 mm
Farge:
Andre
Endekappe 2+3P