Eaton Electric - IZMX40H4-V20F-1 IZMX40H4-V 2000A, fast - 183914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 2000 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 105 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 320...800 A
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skinnetilkobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081790586
Elnummer
4398324
Leverandørens varenummer
183914
Typebeskrivelse
4398324
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
2000 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:
105 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
320...800 A
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
3000...20000 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
4000...30000 A
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
2
Utløsermelder tilgjengelig:
Ja
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Bak
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP31