Eaton Electric - M22-DDL-GR-X1/X0 DOBB.TRYKKNAPP START/STOPP+LYS - 216700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Andre
Antall kommandoposisjoner - 2
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Betjeningsmateriell M22
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082167004
Elnummer
4355311
Leverandørens varenummer
216700
Typebeskrivelse
Betjeningsdeler, front RMQ -Ti
Farge på knapp:
Andre
Antall kommandoposisjoner:
2
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X