Eaton Electric - Mykstarter, 850 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, rammestørrelse V - 169009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 850 A
Nominell driftsspenning Ue - 200...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 450 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081655021
Elnummer
4137493
Leverandørens varenummer
169009
Typebeskrivelse
S811+V85P3S
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
850 A
Nominell driftsspenning Ue:
200...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
450 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Utløseklasse:
Justerbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
200 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
750 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
Ja
Dreiemomentregulering:
nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
50 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
DC
Integrert motorvern:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre