Eaton Electric - Z-S/3S1O BRYTER - 248338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Styrebryter
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015082483388
Elnummer
4355743
Leverandørens varenummer
248338
Typebeskrivelse
Xpole: Modulærprodukter
Brytefunksjon:
Styrebryter
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
0
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
230 V
Minste merkespenning:
0 V
Nominell bryterkapasitet:
20 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
80 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Avtrykk/indikering:
Andre
Kortslutningsfasthet : 10 kA
In: 16 A/ 230 VAC
Bryter