Elflex - VARMEFOLIE 40CM 60W/M2 ELFLEX - 5450809

Konsulent Team
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Effekt:

60 W/m²
Se tilgjengelige varianter90 W/m²

Bredde:

400 mm

Effekt per meter:

18 W/m
Se tilgjengelige varianter27 W/m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - nei

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 60...60 W

  • Effekt - 60 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7090009220021

Elnummer

5450809

Leverandørens varenummer

5450809

Typebeskrivelse

Gulv varme

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

nei

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

60...60 W

Effekt:

60 W/m²

Bredde:

400 mm

Selvklebende:

nei

Effekt per meter:

18 W/m

Antall kaldledere:

0

Lengde på kaldledere:

0 mm

Egnet for våtrom:

nei

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

Ja

Tykkelse:

0,225 mm

Med regulator:

nei

Med romtermostat:

nei

Med gulvtemperatursensor:

nei

ELFLEX VARMEFOLIE 40CM 60W/M2