Elis Elektro AS - Endestykke 100x49mm Al/Hvit TBD100-3 - 1285217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 49 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402321
Elnummer
1285217
Leverandørens varenummer
1285217
Typebeskrivelse
1285217
Høyde:
100 mm
Bredde:
49 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Endstykke 100x49 mm hvitlakkert