Elis Elektro AS - Veggkonsoll 50mm TBE50 - 1285181
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 50...50 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 135...220 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402529
Elnummer
1285181
Leverandørens varenummer
1285181
Typebeskrivelse
1285181
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
50...50 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
135...220 mm
Kanalmontering:
Henge på
Konsoll i aluminium for montering på vegg med snepp-funksjon. Avstand fra det øvre hullets sentrum til kanalens overkant er 50 mm. Anbefalt avstand mellon konsollene er 1 m. Avstand fra vegg 50 mm
Antall gitter: 2
Antall gitter: 2