Elis Elektro AS - Veggkrave 271x106mm Hvit TBO220-3 - 1285143
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 271 mm
Dybde - 106 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Montasjemåte for kanalen - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402765
Elnummer
1285143
Leverandørens varenummer
1285143
Typebeskrivelse
1285143
Bredde:
271 mm
Dybde:
106 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Veggkrave i hvit plast. Dekker gjennomføringshullet ved overgang mot vegg.
Passer til TB 2210, 2240.
Passer til TB 2210, 2240.