Elit AS - ELIT 1886 Digital Fuktighetsmåle / hygrometer - 10220002

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 1886 Digital Fuktighetsmåle / hygrometer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -20...60 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - Ja

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810003211

Elnummer

8009576

Leverandørens varenummer

10220002

Typebeskrivelse

8009576

Indikering:

Digital

Måleområde:

-20...60 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

Ja

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

Ja

Måling av forskjellstemperatur:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

nei

Denne enheten måler fuktighet, lufttemperatur, duggpunkt (Dew Point) temperatur og våt-kule (Wet Bulb) temperatur.

Har datahold for å holde målt verdi på displayet. Automatisk avslåing (Auto Off), og maksimal og minimal avlesing (Max/Min).

Spesifikasjoner:
Fuktighet: 0-99%, oppløsning 0,1% nøyaktighet +/- 2,5%RH
Temperatur: -20-60°C, oppløsning 0,1°C, nøyaktighet +/- 0,8°C