Elit AS - ELIT GC2028 CO2 måler med tem - 1110067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - 0...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810006915
Elnummer
8010062
Leverandørens varenummer
1110067
Typebeskrivelse
CO2 meter
Indikering:
Digital
Måleområde:
0...50 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
Ja
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Infrarød måling:
nei