Elma - Elma 3039 Sann RMS AC/DC - 8062721

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Automatisk

  • Gjeldende måleområde DC - 0...300 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0...300 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445900053

Elnummer

8062721

Leverandørens varenummer

8062721

Typebeskrivelse

8062721

Valg av måleområde:

Automatisk

Gjeldende måleområde DC:

0...300 A

Gjeldende måleområde AC:

0...300 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

24 mm

Indikering:

Digital

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

Ja

Spenningsmåling/DC:

Ja

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

nei

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Elma 3039 Sann RMS AC/DC