Elma - Elma Ms 4201 Kalibrator - 8023201

Elma Instruments
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Multi-visning - nei

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - nei

  • Antall kanaler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703534994054

Elnummer

8023201

Leverandørens varenummer

8023201

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Indikering:

Digital

Multi-visning:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall kanaler:

2

Analogt stolpediagram:

nei

Utspenning 0 ... 100 mV:

nei

Spenning ut 0 V ... +/- 300 mV:

nei

Spenning ut 0 V ... 3 V:

nei

Utspenning 0 ... 10 V:

Ja

Spenning ut 0 V ... 15 V:

nei

Minste oppløsing spenning ut:

0,01 mV

Utgangsstrøm 0-24 mA:

Ja

Minste oppløsing strøm ut:

0,01 mA

Strømbegrenser (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA):

Ja

Minste oppløsing strømbegrenser:

0,01 mA

Motstand ut:

nei

Maks. motstand ut:

0 Ohm

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement type E:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Termoelement type B:

nei

Varmeelement type L:

nei

Varmeelement type U:

nei

Varmeelement type N:

nei

Termoelement RTD:

nei

Termoelement RTD PT100:

nei

Termoelement RTD PT1000:

nei

Termoelement RTD Ni100:

nei

Termoelement RTD Ni1000:

nei

Frekvens og impulsgruppe ut:

nei

Maks. Frekvens:

0 Hz

Trykkmåling:

nei

Avgitt trykk (ekstern trykkpumpe):

nei

Rampe- og trappefunksjon:

nei

Simultant måleog gi:

nei

Lavest oppløsning AC-spenning:

0,01 mV

Maks spennings-måleområde DC:

25 V

Lavest oppløsning DC-spenning:

0,01 mV

Maks strøm-måleområde AC:

0 A

Lavest oppløsning AC-strøm:

0,01 µA

Maks strøm-måleområde DC:

0,025 A

Lavest oppløsning DC-strøm:

0,01 µA

Maks motstandsmåleområde:

0 Ohm

Laveste oppløsning motstand:

0,01 Ohm

Virkelig RMS-måling:

nei

Kalibreringssoftware:

nei

Se produktblad