Elma - ElmaFlex 430 fleksibel strømtang med 3 områder 30/300/3000A AC - 8023714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0...3000 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445840496
Elnummer
8023714
Leverandørens varenummer
8023714
Typebeskrivelse
8023714
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
0...3000 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
145 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei
Strømtangen kan benyttes sammen med alle multimetere som har mV inngang. Hvis ElmaFlex 430 benyttes sammen med Elma 6100BT/9200BT, vises strømmen direkte i ampere. ElmaFlex 430 tilfredsstiller EN 61010-1 KAT IV 600V og KAT III 1000V, og leveres komplett inkl. batterier og brukerveiledning