Elma Instruments - CA D38N Strømtang 1-30A, 1- CA D38N Strømtang 1-30A, 1- - 8062073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 1...900 A
Virkelig RMS-måling - Ja
Tangåpning - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291878
Elnummer
8062073
Leverandørens varenummer
8062073
Typebeskrivelse
8062073
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
1...900 A
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
90 mm
Indikering:
Analog
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
Ja
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT IV
Kontinuitetstest:
nei