Elma Instruments - Elma 2700x elektrisk tester - 8022308
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde - 1...1500 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5706445140411
Elnummer
8022308
Leverandørens varenummer
8022308
Typebeskrivelse
8022308
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD/analog
Spenningsmåleområde:
1...1500 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
300 mm
Bladlengde:
30 mm
Klingebredde:
4 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
2...100 kOhm
Resistansmåling:
20 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Med og uten batteri
Målekretskategori:
CAT IV
Med Elma 2700 får du mange smarte funksjoner i ett Instrument. Elma 2700X er en smart sann RMS multitester, som kombinerer spenningstesteren med en åpen strømtang i meget slankt design som er egnet til L-AUS arbeid. Spenningsindikeringen fungerer også uten batterier iht. spenningstesterdirektivet.
Funksjoner:
Spenningstest, 2 polet med lysdioder 120…1.000V AC/DC
Spenningsmåling med digital visning 1…1.000V/1.500V AC/DC
Strømmåling med slank åpen strømtang 0-200A
Gjennomgangstest
Motstandsmåling 0-100kΩ
Polsøker, et-polet spenningstest som indikerer fasen
Fasefølge-/dreiefelt test, 2 polet for 3 faset nett
Stort tydelig belyst display og høyeffektive lysdioder
Selvtest- og auto på/av funksjon
Advarsel med diode ved farlig spenning uten batteri – for L-AUS arbeid.
Tilfredsstiller spenningstesterdirektivet for kontroll av spenningsløs tilstand
Kraftige fastmonterede ledninger med utskiftbare målespisser 2/4mm
Innebygd kraftig lommelykt
Leveres inkl. belteveske
Elma 2700X tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 og leveres komplett med batterier, måleledninger, brukerveiledning og smart belteveske.