Elma Instruments - Senko MGT CH4-H2S-CO-O2 - 8023660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Min. deteksjonsverdi - 0,1 ppm
Akustisk alarm - Ja
Oppladbar - Ja
Farge - Oransje
Registrerer Amoniakk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445679003
Elnummer
8023660
Leverandørens varenummer
8023660
Typebeskrivelse
Senko MGT CH4-H2S-CO-O2
Min. deteksjonsverdi:
0,1 ppm
Akustisk alarm:
Ja
Oppladbar:
Ja
Farge:
Oransje
Registrerer Amoniakk:
nei
Registrerer Butan:
nei
Registrerer Kulldioxid:
Ja
Registrerer Kullmonoxid:
Ja
Detekterer klorid (CI2):
nei
Detekterer klordioxid (ClO2):
nei
Detekterer Blåsyre (HCN):
nei
Detekterer hydrogensulfid (H2S):
Ja
Registrerer Metan:
Ja
Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):
nei
Registrerer andre gasser:
Ja
Detekterer surstoff (O2):
Ja
Detekterer Ozon (O3):
nei
Detekterer hydrogenfosfid (PH3):
nei
Registrerer Propan:
nei
Detekterer Svoveldioksid (SO2):
Ja
Kvelende gass:
nei
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
nei
Maks. høyfrekvent effekt:
Ja
Registrerer Tåregass:
nei
Giftig gass:
nei
Detekterer flyktige organiske forbindelser:
nei
Røykgassanalyse:
nei
Datakommunikasjon:
nei
Optisk alarm:
Ja
Med display:
Ja
Med printer:
nei
Høyde:
114 mm
Bredde:
61 mm
Dybde:
43 mm
Med koffert:
nei
Nettspenningsadapter:
Ja
Senko MGT vil alarmere brukeren med Akustisk alarm, blinking, og vibrering, såfremt den konfigurerte alarmgrense(ene) overskrides, for en eller flere av de aktuelle gassarter. For de to giftige gassarters vedkommende er det også en korttids, og en langtidsalarmgrense, de såkalte STEL og TWA, som hvis de overskrides, vil bringe detektoren i alarmstatus. Senko MGT er også utstyret med minne, slik at detektoren automatisk lagrer Information om de siste 30 bump tests, events eller kalibreringer.
Som tilgjengelig tilbehør til Senko MGT kan man bl.a. få en IR-link som kan benyttes til konfigurasjon av MGT, endring av alarmgrenser, kalibreringsinfo, språk mm.
Instrumentet er godkjent ifølge ATEX: Ex ia IIC T4 Ga.
Senko MGT leveres inkl. kalibreringsadapter, batterilader, og kalibreringssertifikat.