Elvarm - FX175k VARMELIST 700W,415CM HVIT - 5400342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Gulv-/vegg
Luftuttak - Andre
Med ventilator - nei
Posisjon betjeningspanel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090010373426
Elnummer
5400342
Leverandørens varenummer
5400342
Typebeskrivelse
5400342
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Gulv-/vegg
Luftuttak:
Andre
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Antall bryterposisjoner:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Overopphetingsvern:
Ja
FX175k er en robust varmelist i smalt, diskret design. Ideell ved plassutfordringer. Energieffektiv stråleovn med innebygde elementer som gir god varmekomfort og som ikke brenner støv. Tilkobles romtermostat eller energistyringssystem.
700W 230V L=415cm H=7,5cm D=3,5cm IP41. Farge: Hvit RAL 9002. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
700W 230V L=415cm H=7,5cm D=3,5cm IP41. Farge: Hvit RAL 9002. Materiale: Ekstrudert aluminium.
Tilbehør: Gulvbraketter, sikkerhetsgitter, gardinavstanslist, spesialfarge, spesiallengde, redusert overflatetemperatur, ledning og støpsel.
ProduktbladPDF