ENERGIZER - Energizer Ultimate Lithium AA/E91 FSB4 4pk - 639155

KopierKopier
ENERGIZER - Energizer Ultimate Lithium AA/E91 FSB4 4pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Mignon

  • Nominell spenning - 1,5 V

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Uten

  • Antall celler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7638900262643

Elnummer

6200045

Leverandørens varenummer

639155

Typebeskrivelse

6200045

Størrelsesbetegnelse:

Mignon

Nominell spenning:

1,5 V

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Uten

Antall celler:

1

Modell / utførelse:

Litium

Lengde:

50 mm

Høyde inkl. poler:

50,5 mm

Bredde:

14,5 mm

Diameter:

14,5 mm

Egnet for EX-applikasjoner:

nei

Vekt:

15 g

Den eneste - den beste: Energizer Ultimate Lithium gir en uslåelig varighet i den mest energikrevende elektronikk, og yter under de mest krevende omgivelser. Ved ekstreme temperaturer fra -40°C til +60°C sørger Energizer Ultimate Lithium for at ditt kamera, pulsklokke, GPS eller lommelykt yter der andre batterier må gi tapt. I tillegg har Energizer redusert vekten med intill 33% sammenlignet med andre alkaliske batterier - det perfekte batteri for lange turer og krevende ekspedisjoner, eller for deg som må ha det beste.