Ensto Nor AS - ENSTO PROPPEN PK99.251 100STK FOR EX25 - PK99.251

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - ENSTO PROPPEN PK99.251 100STK  FOR EX25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Kaldkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 6 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Med innvendig lim - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677458804

Elnummer

2883736

Leverandørens varenummer

PK99.251

Typebeskrivelse

2883736

Type:

Kaldkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

6 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Med innvendig lim:

nei

Krympeforhold:

Andre

Totallengde etter krymping:

23,5 mm

Nominellt tverrsnitt:

10...25 mm²

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

2 mm

Driftstemperaturområde:

-20...40 °C

Farge:

Svart

Materiale:

EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)

Halogenfri:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

For tetting og isolering av ender EX-hengeledning.