Utgått

Ensto Nor AS - HULLSAG 38MM - 8801612

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - HULLSAG 38MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 38 mm

  • Type låsefunksjon - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

  • Egnet for aluminium - Ja

  • Egnet for rustfritt stål - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007140006714

Elnummer

8801612

Leverandørens varenummer

8801612

Typebeskrivelse

Hullsager

Diameter:

38 mm

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for aluminium:

Ja

Egnet for rustfritt stål:

Ja

Med scoring sag:

Ja

Se varebetegnelse