FireSeal - BRANNTETTING FSS400 ACRYL 310 100731 FUGEMASSE - 100731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Brannhemmende fugemasse
Egnet for bruk i et IP4X-system - 310 ml
Lengde - 0,21 m
Leveringsform - Patron
Bredde - 0,05 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7317761021063
Elnummer
1274527
Leverandørens varenummer
100731
Typebeskrivelse
Branntettingssystem, svellende
Modell / utførelse:
Brannhemmende fugemasse
Egnet for bruk i et IP4X-system:
310 ml
Lengde:
0,21 m
Leveringsform:
Patron
Bredde:
0,05 m
Reactive (FS400) er godkjent for tetting av enkeltkabler i betong eller gipsvegg. Reactive blir brukt som ekspanderende tetningsmasse i ”Reactive Board System” samt i ”Reactive Blanket System”. Den er først og fremst beregnet på ulike branntetningsapplikasjoner innendørs, f.eks. som alternativ til FireSeals silikonbaserte branntetningssystem. Reactive (FS400) er også godkjent til VP-/ plast-rør og kabler.