FLEXIMARK - PV Solcelle 52x75 BK/WH pk/10 - 83880470

KopierKopier
FLEXIMARK - PV Solcelle 52x75 BK/WH pk/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Vegg

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

Produktserie

Fleximark solcelleskilt

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

4064727365503

Elnummer

1857099

Leverandørens varenummer

83880470

Typebeskrivelse

1857099

Materiale:

Andre

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Vegg

Form:

Rektangulær

Modell / utførelse:

Folie

Materialkvalitet:

Vinyl

UV-bestandig:

Ja

Halogenfri:

nei

Vannfast:

Ja

Symbol:

Andre

Bokstavelig avtrykk:

Andre

Språk på avtrykk:

Andre

Bredde:

52 mm

Høyde:

75 mm

Tykkelse:

1 mm

Type feste:

Selvklebende

Med montasjemateriell:

Ja

Sammenleggbar:

nei

Fluorescerende:

nei

Etterlysende:

nei

FLEXIMARK® vinylmerker med lim for merking av strømtavle for solcelle installasjoner. Fleksible og holdbare merker med et kraftig lim som passer for mange forskjellige overflater. Hvite merker med sort trykk, leveres i pakker a 10 merker.