Fluke - Fluke 369FC - 126924
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Gjeldende måleområde DC:
0...0 AGjeldende måleområde AC:
1E-6...60 AGrunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 1E-6...60 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
0095969803113
Elnummer
8091928
Leverandørens varenummer
126924
Typebeskrivelse
8091928
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde DC:
0...0 A
Gjeldende måleområde AC:
1E-6...60 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
Ja
Tangåpning:
61 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
Ja
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei