Fluke - Fluke AC220 krokodilleklemmesett - 14565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969103398
Elnummer
8091761
Leverandørens varenummer
14565
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
SureGrip™ tilbehør er utviklet for å gi glatte hender bedre grep om instrumentene. Gummiovertrukne overflater og kurver som ligger tett rundt fingrene gir brukerne et behagelig, pålitelig grep om verktøyet slik at de kan konsentrere seg om å utføre en nøyaktig måling. Ett par (rød, svart) små, isolerte, nikkelbelagte klemmer. Butt tupp, griper rundt skruehoder på opptil 9,5 mm. Anbefales for bruk med testledningene TL222 og TL224 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A-godkjenning, UL-godkjent. Ett års garanti. EN-IEC61010