Fluke - Fluke TP74 testprober med lanternespiss - 14486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969078788
Elnummer
8091574
Leverandørens varenummer
14486
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A
TP74 testprober med lanternespiss • Ett par (rød, svart) • Spissene omfatter fjærkontakter av banantype med nikkelbelagte messingender • CAT II, 1000 V, 10 A-klasse, UL testet EN-IEC61010