Fluke - MULTIMETER SANN RMS FLUKE 113 - 67364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Multi-visning - nei
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling) - nei
Temperaturmåling RTD - nei
Temperaturmåling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969434522
Elnummer
8091013
Leverandørens varenummer
67364
Typebeskrivelse
Multimeter fra Fluke
Indikering:
Digital
Multi-visning:
nei
Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):
nei
Temperaturmåling RTD:
nei
Temperaturmåling:
nei
Temperaturmåling TC:
nei
Kapasitetsmåling:
Ja
Frekvensmåling:
nei
Motstandtest/diodetest:
Ja
Nominell prøvespenning 10V:
nei
Nominell prøvespenning 50V:
nei
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
nei
Merketestspenning 500 V:
nei
Merketestspenning 1000 V:
nei
Kabellengdemåling:
Ja
Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:
nei
Effekt og energimåling:
Ja
Overharmonisk analyse / Power quality:
nei
Med nivåmåling (dB):
nei
Relativ verdimåling:
nei
Induktivitetsmåling:
nei
Måling av ledningsevne:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Maksimumsverdi lagring:
Ja
Minimumsverdi lagring:
Ja
Toppverdiminne:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Tidsintervallmåling:
nei
Turtallsmåling:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Sikringsautomat:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei