Frico - IHC12 Carboninfra - 19603

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks varmeeffekt:

1200 W
Se tilgjengelige varianter1800 W

Bredde:

500 mm
Se tilgjengelige varianter676 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...230 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 1200 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7393410005820

Elnummer

5491105

Leverandørens varenummer

19603

Typebeskrivelse

IHC12 Carboninfra

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...230 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

1200 W

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Effekttrinn FRA:

nei

Min. varmeeffekt:

1200 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

77 mm

Bredde:

500 mm

Dybde:

169 mm

Karboninfravarmeren IHC gir skånsom og direkte varme og har en myk glød, en kombinasjon som er ideell for uteserveringer der design spiller en viktig rolle. IHC har en varmespredning som gjør den best egnet for installasjon på kort avstand og i noe høyere høyde.

• Maks. glødetemperatur 1200 °C
• Karbonlampe, guloransje glød, svært høy intensitet og høypolert reflektor for optimal varmespredning.
• Effekt: 1150–1750 W
• Anbefalt installasjonshøyde 1,8–3 m
• IP44