Frico - Konsol BCSF9005 kort Svart - 92853

Frico
KopierKopier
Frico - Konsol BCSF9005  kort Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Grå

  • Glansgrad - Matt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410208542

Elnummer

5400786

Leverandørens varenummer

92853

Typebeskrivelse

BCSF9005 Adapterfeste svart

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Grå

Glansgrad:

Matt

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Standardfarge:

Ja

RAL-nummer:

9005

Monteringskonsol kort, IHS67 IHG IHK for montering på KLS1KS, Svart, Reservdel/tillbehør