Frico - KRT2800 Termostat 2-trinns termostat IP55 - 5989

Frico
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 1...4 K

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Maksimal kontaktbelastning - 10 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7393410004670

Elnummer

5491059

Leverandørens varenummer

5989

Typebeskrivelse

KRT2800 Termostat

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

1...4 K

Monteringsmetode:

Påvegg

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

Uten

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...40 °C

Utvendig føler:

nei

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

2

Egnet for kjøling:

Ja

Antall utganger kjøling:

2

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

nei

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Bimetall

Med display:

nei

Betjening:

Vri

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

max kontaktspenning:

400 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9003

Høyde:

165 mm

Bredde:

57 mm

Dybde:

60 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kapillærrørtermostater for romvarme/-kulde

Velg mellom skjult og synlig ratt, samt regulering i ett eller to trinn. KRT2800 regulerer i to trinn og har justerbar temperaturdifferanse mellom trinnene (1-4 grader). KRT1901 har temperaturområde -35–+10 °C. Høy kapslingsklasse (IP44 resp. IP55). CE-merket.