Frico - Terrassevarmer IHBD3 Dimmer For IHS Serien - 92867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse - Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Type indikering - Uten visning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7393410208931
Elnummer
5408608
Leverandørens varenummer
92867
Typebeskrivelse
IHBD3 Dimmer for varmelamper
Bruksområde:
Elektrisk sentralfyr
Modell / utførelse:
Gruppestyringsapparat
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
Uten visning
Styreeffekt:
3000 W
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
IHBD3 er en komfortregulering for alle typer infravarmere uansett fabrikat. Komfortreguleringen gjør det mulig å styre en eller flere infravarmere trådløst via en app (iOS, Android) eller med medfølgende fjernkontroll. Styringen kan også gjøres manuelt på IHBD3.